Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerglocke 25 cm mit Knopfgriff aus Edelstahl aus Edelstahl 18/10, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerglocke 25 cm mit Knopfgriff aus Edelstahl aus Edelstahl 18/10, mit
Tellerglocke 25 cm mit Knopfgriff aus Edelstahl aus Edelstahl 18/10, mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-1146
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6450/251
EAN/GTIN:
     4003625645010
Suchbegriffe:
Gar-Glocke
Garglocke
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Tellerglocke 25 cm mit Knopfgriff aus Edelstahl
aus Edelstahl 18/10, mit goldfarbenen Griffknopf, Auflagerand verstärkt, mittelschwere Qualität Durchmesser: 25 cm, Höhe: 13,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
13.50 cm
Durchmesser:
25.00 cm
Gewicht:
0.39 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 17,56*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 12,87*
€ 18,07*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,00*
€ 22,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.