Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückstellprobendose mit Klemmdeckel, Inhalt: 0,25 Liter, Durchmesser: 7 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückstellprobendose mit Klemmdeckel, Inhalt: 0,25 Liter, Durchmesser: 7 cm,
Rückstellprobendose mit Klemmdeckel, Inhalt: 0,25 Liter, Durchmesser: 7 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1505
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4375/025
EAN/GTIN:
     4003625437516
Suchbegriffe:
Labortiefkühlschrank Probenbecher
Rückstellprobenbenbecher
Rückstellprobenbeneinzelbecher
Rückstellprobendose
Rückstellprobendose mit Klemmdeckel, Inhalt: 0,25 Liter, Durchmesser: 7 cm, Höhe: 8 cm, Aus transparentem Polypropylen mit Klemmdeckel.


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
8.00 cm
Durchmesser:
7.00 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
500
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 2,66*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,40*
€ 2,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.