Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesammelwagen 150l doppelt Wäschesammelwagen aus grau lackiertem Stahlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesammelwagen 150l doppelt Wäschesammelwagen aus grau lackiertem Stahlrohr
Wäschesammelwagen 150l doppelt Wäschesammelwagen aus grau lackiertem Stahlrohr
Artikel-Nr.:
     2813-386-1555
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1655/152
EAN/GTIN:
     4003625165532
Suchbegriffe:
Wäschesammel-Wagen
Wäschesammelwagen
wäschesammelwagen
Wäschesammelwagen 150l doppelt
Wäschesammelwagen aus grau lackiertem Stahlrohr mit eingehängten schwarzen Säcken aus gewebeverstärktem Kunststoff, platzsparend klappbar auf nur 15 cm, stabile Rollen, davon zwei mit Feststellern

Weitere Informationen:
Höhe:
87.00 cm
Gewicht:
11.10 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,15*
€ 133,53*
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 117,98*
€ 135,97*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 155,41*
€ 175,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.