Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzpalette 40 x 15 cm, natur Mini-Holzpalette , natur aus unbehandeltem Holz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzpalette 40 x 15 cm, natur Mini-Holzpalette , natur aus unbehandeltem Holz,
Holzpalette 40 x 15 cm, natur Mini-Holzpalette , natur aus unbehandeltem Holz,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1564
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3898/400
EAN/GTIN:
     4003625389839
Suchbegriffe:
Holz-Palette
Holzpalette
holz palette
Holzpalette 40 x 15 cm, natur
Mini-Holzpalette , natur aus unbehandeltem Holz, lebensmittelgeeignet, nicht spülmaschinengeeignet, zum dekorativen Servieren

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
40 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,34*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,00*
€ 8,57*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,71*
€ 10,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.