Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Holzpalette

  Holzpalette  (88 Angebote unter 30.861.058 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Holzpalette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Holzpalette"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Europalette, gebraucht 1200x800x144mm, Speditionsqualität (7 Angebote) 
Palette aus behandeltem Vollholzmaterial Hergestellt nach UIC-Vorschrift 435-2 Entsprechen dem IPPC-Standard (ISPM15) Für den Export nach USA, Kanada, Mexiko, China, etc. geeignet Mit EPAL-Gütebran...
TransPak
7500099
€ 33,37*
pro Stück
 
 Stück
Europalette, neu 1200x800x144mm, mit Epal-GütebrandzeichenIPPC-Standard (11 Angebote) 
Palette aus behandeltem Vollholzmaterial Hergestellt nach UIC-Vorschrift 435-2 Entsprechen dem IPPC-Standard (ISPM15) Für den Export nach USA, Kanada, Mexiko, China, etc. geeignet Mit EPAL-Gütebran...
TransPak
7500081
€ 43,04*
pro Stück
 
 Stück
Europalette 1200x800 mm 20er Pack (1 Angebot) 
Diese Europaletten sind fabrikneu und tauschfähig. Das Holz ist kammergetrocknet und mit IPPC-Behandlung. Diese Ausführung ist nach UIC-Norm 435-2 hergestellt, SGS abgenommen und mit EPAL-Prüfklamm...
der Rollende Shop
11282524
€ 519,12*
pro Stück
 
 Stück
Einwegpalette aus Holz, Traglast 1200 kg, LxBxH 800 x 600 x 130 mm, ab 2 Stk. (1 Angebot) 
Einwegpalette aus Holz, Traglast 1200 kg, LxBxH 800 x 600 x 130 mm, ab 2 Stk. Mehr Deckbretter als unsere Standard-Einwegpaletten. Größere Auflagefläche: geringere Belastung für Versandgut. Restfeu...
Ratioform Verpackungen
PEWP6
€ 15,04*
pro Stück
 
 Stück
Kehrspäne Kehr Fix KS13 Öl 18 x 25 kg Palette für ölbeständige Böden und unbehandeltes Holz (1 Angebot) 
Öl-Kehrspäne getränkt mit natürlichen Ölen. Zum staubfreien, reinigenden Kehren aller nicht textilen Böden z.B. Asphalt, Magnesit, Spachtelböden oder unbehandeltes Holz. Sie erhalten 18 Kartons a 2...
Langguth
10081
€ 706,01*
pro Palette
 
 Palette
EUR-Tauschpalette, EUR1, ISPM 15, VE 10 Stk, ab 1 VE. (3 Angebote) 
EUR-Tauschpalette, EUR1, ISPM 15, VE 10 Stk, ab 1 VE. Neu und in höchster Qualität. Hochregaltauglich, exportgeeignet nach ISPM15. Internationale Tauschfähigkeit mit EPAL-Zertifizierung. 4-seitig u...
Ratioform Verpackungen
1000
€ 329,30*
pro 10 Stück
 
 Paket
Einwegpalette 1200 x 800 mm, Tragkraft 1000 kg, 10 Stück (2 Angebote) 
Vierwegeausführung Tragkraft: ca. 1000 kg Brettstärke: 22 mm Aussenmass: B 800 x L 1200 x H 144 mm Gewicht: ca. 19 kg/Stück 10 Stück = 1 Paket Die Palette ist auf Anfrage auch mit ISPM (IPPC)-15-Be...
Treyer Paletten
1332, 10 STÜCK
€ 46,846*
pro Stück
 
 Stück
EURO-TAUSCHPALETTE 800X1200X144 MM GEWICHT 29 KG (2 Angebote) 
Paletten mit der europäischen Norm 13698-1 sind mehrwegfähige Holzpaletten, die vorwiegend für den Transport von Gütern verwendet werden und Teil eines Pfand- bzw. Tauschsystems sind.  Diese Norm e...
RAJA
EURPALN
€ 31,63*
pro Stück
 
 Stück
Spezial-Holzpaletten Palettenmaß LxB 1200x800 mm | PA0120 (1 Angebot) 
Spezial-Holzpaletten Palettenmaß LxB 1200x800 mm | PA0120 Spezial-Holzpaletten Palettenmaß LxB 1200x800 mm Einfahrhöhen 80 / 100 mm Einfahrbreiten 910 / 600 Robuste Stahl-Einpress-Hülsen Bretter au...
Krauth
80010032
€ 72,23*
pro Stück
 
 Stück
Holz-Paletten Vierwegepaletten, IPPC-behandelt 600 x 800 x 120mm dyn. Belastung 500kg (1 Angebot) 
Die Vierwege-Palette IPPC (600 x 800 mm) aus IPPC-behandeltem Holz ist robust und ideal für den Export. Dank chemischer Behandlung schützt sie vor Schädlingen und erfüllt internationale Standards, ...
k.A.
€ 14,62*
pro Stück
 
 Stück
Einwegpalette 1000x1200mm Tragkraft ~500 kg für Export (IPPC, mit Stempel) (1 Angebot) 
Einwegpalette IPPC, 1000 x 1200mm Einwegpalette IPPC, 1000 x 1200mm max. Tragkraft 500 kg (dynamisch) IPPC Standard exportgeeignet Industriepalettenmaß mit IPPC Stempel siehe Bild 5 Deckbretter, 3 ...
verpackung24
1146
€ 35,59*
pro Stück
 
 Stück
Holzpalette 20 x 13 cm, natur Mini-Holzpalette , natur aus unbehandeltem Holz, (3 Angebote) 
Holzpalette 20 x 13 cm, natur Mini-Holzpalette , natur aus unbehandeltem Holz, lebensmittelgeeignet, nicht spülmaschinengeeignet, zum dekorativen Servieren
Contacto Bander
3898/200
€ 6,34*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoffpalette, dunkelgrau, 800x600x150 mm, mit Antirutsc 452425-YY (1 Angebot) 
Kunststoffpalette, dunkelgrau, 800x600x150 mm, mit Antirutschbelag Die dunkelgraue Kunststoffpalette erfüllt höchste Hygieneanforderungen und eignet sich dadurch ideal für die Lebensmittel- und Pha...
Alpha Paletten & Boxen
1810-SC
€ 74,21*
pro Stück
 
 Stück
Europalette 1200x800 mm (1 Angebot) 
Diese Europalette ist fabrikneu und tauschfähig. Das Holz ist kammergetrocknet und mit IPPC-Behandlung. Diese Ausführung ist nach UIC-Norm 435-2 hergestellt, SGS abgenommen und mit EPAL-Prüfklammer...
der Rollende Shop
11279822
€ 57,41*
pro Stück
 
 Stück
EUR-Tauschpalette, EUR2 mit Bodenrahmen, ISPM 15, VE 10 Stk, ab 1 VE. (3 Angebote) 
EUR-Tauschpalette, EUR2 mit Bodenrahmen, ISPM 15, VE 10 Stk, ab 1 VE. Neu und in höchster Qualität. Hochregaltauglich, exportgeeignet nach ISPM15. Internationale Tauschfähigkeit mit EPAL-Zertifizie...
Ratioform Verpackungen
1032
€ 487,99*
pro 10 Stück
 
 Paket
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Holzpalette
^

Die Holzpalette als oft genutzte Palette für den Warentransport

Die einfache Holzpalette unterscheidet sich von den Europaletten durch die fehlende Poolkennzeichnung sowie oft auch in den Abweichungen zu den DIN-Maßen der Europaletten, die nach DIN 15146 Teil II immer 1200 × 800 × 144 (Länge mal Breite mal Höhe in Millimeter) betragen. Die einfache Holzpalette ist also keine Tauschpalette, sondern eine Einwegpalette. Einfahrhöhen und Einfahrbreiten bezeichnen die Lücken zwischen den Holzsockeln der Palette. Die Größe muss so gestaltet sein, dass ein Gabelstapler die Palette problemlos unterfahren und heben kann.

Beschaffenheit und Eigenschaften von Holzpaletten

Die Bretter

Die Holzbretter bestehen bei den einfachen Holzpaletten aus schnell nachwachsenden, günstigen und leicht zu verarbeitenden Nadelhölzern, zum Teil auch aus gebrauchtem Holz.

Die Befestigung

Während die Bretter bei Tauschpaletten mit umgebogenen Stahlnägeln erfolgt, können einfache Holzpaletten für schwere Warensendungen auch mit robusten Einpress-Stahlhülsen verbunden sein.

Das Gewicht

Das Gesamtgewicht der Palette - je nach Holzfeuchte zwischen 20 und 30 kg - ist natürlich auch davon abhängig, wie viel Deckbretter man auf der Flachpalette benötigt. Im Pharmabereich sind es meistens mehr als für den Industriestandard.

Die Traglast

Die Traglast gibt an, wie viel zusätzliches Gewicht auf die Holzpalette gestapelt werden kann. Eine Überschreitung der Traglast birgt immer die Bruchgefahr der Palette und damit auch die Gefahr der Beschädigung des Transportgutes in sich. Auch Unfälle, bei denen Menschen in Logistikzentren beim zwischenzeitlichen Verstauen der Waren in den Regalen verletzt werden, sind dann nicht ausgeschlossen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.