Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkorb, rund 20 cm Brotkorb, rund aus naturhellem Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkorb, rund 20 cm Brotkorb, rund aus naturhellem Bambus
Brotkorb, rund 20 cm Brotkorb, rund aus naturhellem Bambus
Artikel-Nr.:
     2813-386-1567
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4884/200
EAN/GTIN:
     4003625488419
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Brotkorb, rund 20 cm
Brotkorb, rund aus naturhellem Bambus

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,68*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,47*
€ 2,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.