Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel GN 2/4, Polycarbonat GN-Auflagedeckel aus Polycarbonat, mit Griffmulden,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel GN 2/4, Polycarbonat GN-Auflagedeckel aus Polycarbonat, mit Griffmulden,
Deckel GN 2/4, Polycarbonat GN-Auflagedeckel aus Polycarbonat, mit Griffmulden,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1864
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8224/530
EAN/GTIN:
     4003625960076
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat
Deckel GN 2/4, Polycarbonat
GN-Auflagedeckel aus Polycarbonat, mit Griffmulden, passend auf Polycarbonat-GN-Behälter Serie 8200, aber auch auf Polypropylen-GN-Behältern Serie 5500 (ausgenommen GN 1/9)

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
53 cm
Breite:
16 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, gn-deckel 2/4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 12,12*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,24*
€ 12,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.