Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloche für Burger 15 cm Cloche für Burger aus Edelstahl 18/10, mit großem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloche für Burger 15 cm Cloche für Burger aus Edelstahl 18/10, mit großem
Cloche für Burger 15 cm Cloche für Burger aus Edelstahl 18/10, mit großem
Artikel-Nr.:
     2813-386-1882
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6487/150
EAN/GTIN:
     4003625648707
Suchbegriffe:
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Speiseglocke
Teller-Glocke
Cloche für Burger 15 cm
Cloche für Burger aus Edelstahl 18/10, mit großem Griff, verhindert das Austrocknen des Burgers auf dem Grill

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
15.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 8,93*
€ 12,57*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,93*
€ 12,57*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,16*
€ 17,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.