Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrschaufelset, blau Kehrschaufelset blau lackiertes Stahlblech, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrschaufelset, blau Kehrschaufelset blau lackiertes Stahlblech, mit
Kehrschaufelset, blau Kehrschaufelset blau lackiertes Stahlblech, mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-2029
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7535/002
EAN/GTIN:
     4003625753524
Suchbegriffe:
Handkehrset
Kehrgarnitur
Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset
Kehrschaufelset, blau
Kehrschaufelset blau lackiertes Stahlblech, mit Gummikante, Kehrbesen aus Kunststoff, beide Teile mit Aufhängeloch

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
36.50 cm
Breite:
25.50 cm
Gewicht:
0.36 kg
Weitere Suchbegriffe: kehrgarnitur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,55*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,42*
€ 12,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.