Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückstellprobenbecher mit Deckel, Inhalt: 125 ml, Höhe 68 mm, Ø 60 mm, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückstellprobenbecher mit Deckel, Inhalt: 125 ml, Höhe 68 mm, Ø 60 mm, aus
Rückstellprobenbecher mit Deckel, Inhalt: 125 ml, Höhe 68 mm, Ø 60 mm, aus
Rückstellprobenbecher mit Deckel, Inhalt: 125 ml, Höhe 68 mm, Ø 60 mm, aus
Rückstellprobenbecher mit Deckel, Inhalt: 125 ml, Höhe 68 mm, Ø 60 mm, aus
Artikel-Nr.:
     2813-386-2091
Hersteller:
     Bäumer Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     00500
EAN/GTIN:
     3253920025029
Suchbegriffe:
Labortiefkühlschrank Probenbecher
Rückstellprobenbenbecher
Rückstellprobenbeneinzelbecher
Rückstellprobendose

Rückstellprobenbecher mit Deckel, Inhalt: 125 ml, Höhe 68 mm, Ø 60 mm, aus Polypropylen, hitze- und gefrierstabil
Geeignet für Probenschränke von KBS und Nordcap (Lochdurchmesser 60 mm)
Passende Bleche und Schränke können Sie ebenfalls über uns beziehen.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.13 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.