| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-386-2110 Herst.-Nr.: 1180/140 EAN/GTIN: 4003625118019 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Contacto Menüschale WE*TURN GN 1/4 Food Box, mit einer Kammer, Farbe weiß, 1,25l, Höhe 6,5 cm, mikrowellen und tiefkühlgeeignet, - aus BPA-freiem Polypropylen - schwappsicher - leicht zu öffnender und schließender Deckel - robust und schwer - langlebiges Scharnier - unempfindliche gefrostete Innenfläche - geeignet für Gewerbespülmaschinen - GN ¼ passt in Gastronorm-Systeme wie Thermoboxen - gut stapelbar - Sichtbarkeit der Speisen durch halbtransparente Färbung - individuelle Bedruckung möglich - recyclebar - Made in Europe
Passend in Thermoboxen 6830 und 6832. Passend in Teller-Geschirrspülkorb 2517/050.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Höhe: | 65 cm | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | Volumen: | 1.25 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Menüschale, Speise-Gefäß, Speisegefäß, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapel-kasten kunststoff, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelkasten weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,00* | € 8,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2813 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,55* | € 9,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,99* | ab € 144,61* | € 178,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|