Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöpfkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, matt poliert, Maßstempelung auf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöpfkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, matt poliert, Maßstempelung auf
Schöpfkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, matt poliert, Maßstempelung auf
Artikel-Nr.:
     2813-386-263
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     82/200
EAN/GTIN:
     4003625008365
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
Schöpfkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, matt poliert, Maßstempelung auf Stiel mit Ø und Volumenangabe, schwere Qualität Volumen: 2
l, Durchmesser: 20 cm, Stiellänge: 55 cm (mit angesetztem Stiel)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.13 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 30,77*
€ 41,17*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 31,68*
€ 42,35*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 33,86*
€ 44,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.