Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pommes châteaux - Schneider aus Edelstahl 18/10, zum Zuschneiden von 4-8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pommes châteaux - Schneider aus Edelstahl 18/10, zum Zuschneiden von 4-8 cm
Pommes châteaux - Schneider aus Edelstahl 18/10, zum Zuschneiden von 4-8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-386-636
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     576/001
EAN/GTIN:
     4003625057615
Suchbegriffe:
Gemüse-Stiftler
Gemüsestiftler
Pommes-Frites-Schneider
Pommes-Schneider
Pommes châteaux - Schneider aus Edelstahl 18/10, zum Zuschneiden von 4-8 cm langen Schloßkartoffeln, Pommes cocotte und
Pommes fondantes, verschiedene Einstellungsmöglichkeiten Länge: 31 cm, Breite: 17 cm, Höhe: 19 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
3.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,46*
€ 354,13*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 305,62*
€ 365,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,88*
€ 372,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,13*
€ 421,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,55*
€ 420,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,46*
€ 392,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,46*
€ 355,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.