Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pikkolokühler 16 cm Sektkühler für Pikkolos oder als Eiseimer aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pikkolokühler 16 cm Sektkühler für Pikkolos oder als Eiseimer aus Edelstahl
Pikkolokühler 16 cm Sektkühler für Pikkolos oder als Eiseimer aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-386-711
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     260/170
EAN/GTIN:
     4003625026017
Suchbegriffe:
Eis-Eimer
Eiseimer
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Pikkolokühler 16 cm
Sektkühler für Pikkolos oder als Eiseimer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit gebördeltem Rand, extra schwere Qualität Durchmesser: 16,5 cm, Höhe: 16 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.56 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 27,12*
€ 36,69*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 27,25*
€ 36,95*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,29*
€ 42,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.