Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runde Platte mit Haube 30 cm Kuchenplatte mit Haube aus Edelstahl 18/0, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runde Platte mit Haube 30 cm Kuchenplatte mit Haube aus Edelstahl 18/0, mit
Runde Platte mit Haube 30 cm Kuchenplatte mit Haube aus Edelstahl 18/0, mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-740
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     679/300
EAN/GTIN:
     4003625067911
Suchbegriffe:
Kuchenplatte
Tortenplatte
tortenplatte ø 30 cm
tortenplatte
Runde Platte mit Haube 30 cm
Kuchenplatte mit Haube aus Edelstahl 18/0, mit Haube aus klarem Polystyrol, für Kuchen bis 28 cm Durchmesser: 30 cm, Höhe innen: 7 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.72 kg
Weitere Suchbegriffe: contacto tortenplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 7,35*
€ 10,61*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 7,57*
€ 10,84*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,85*
€ 12,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.