| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-763 Herst.-Nr.: 1091/462 EAN/GTIN: 4003625109123 |
| |
|
| | |
| Spätzlehobel für Gastronomie für lange Spätzle Spätzle-/ Knöpflehobel, groß für lange Spätzle aus Edelstahl 18/10, mit halber/voller 7 mm Lochung, mit Topfhalterung, mit Ruhebereich für Schlitten beim Befüllen, für Kochtöpfe von Ø 36 bis 45 cm, sehr schwere Qualität Länge: 45,5 cm, Breite: 15,5 cm, Volumen: 2 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.99 kg | Volumen: | 2.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,17* | € 64,84* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 53,75* | € 66,81* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 57,15* | € 71,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|