Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset 2 Saucenkühe DUO mit Ständer Dispensersystem Saucenkuh® DUO Die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettset 2 Saucenkühe DUO mit Ständer Dispensersystem Saucenkuh® DUO Die
Komplettset 2 Saucenkühe DUO mit Ständer Dispensersystem Saucenkuh® DUO Die
Artikel-Nr.:
     2813-386-780
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1463/002
EAN/GTIN:
     4003625146296
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender
Komplettset 2 Saucenkühe DUO mit Ständer
Dispensersystem Saucenkuh® DUO Die Saucenkuh® im Paar am verchromtem Metallständer zur hygienisch einwandfreien Portionierung von Senf, Ketchup, Mayonnaise oder Dressing durch leichten Fingerdruck, jeweils 5,5 Liter Fassungsvermögen Breite: 34 cm, Höhe: 75 cm, Tiefe: 26 cm [Weitere Einzelteile siehe bitte Artikel 1462.]

Weitere Informationen:
Gewicht:
3.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Soßenspender, hebeldosierspender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 133,78*
€ 166,69*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,60*
€ 166,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,20*
€ 197,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.