Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett EASY Trapezform, Farbe: granitgrau, aus glasfaserverstärktem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett EASY Trapezform, Farbe: granitgrau, aus glasfaserverstärktem
Tablett EASY Trapezform, Farbe: granitgrau, aus glasfaserverstärktem
Tablett EASY Trapezform, Farbe: granitgrau, aus glasfaserverstärktem
Tablett EASY Trapezform, Farbe: granitgrau, aus glasfaserverstärktem
Artikel-Nr.:
     2813-386-936
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5366/485
EAN/GTIN:
     4003625536653
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Tablett EASY Trapezform, Farbe: granitgrau, aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, spülmaschinenfest
Kaufen Sie nicht immer wieder neu. Profis wissen: Stabile und hygienische Tabletts aus Fiberglas sind günstig in
der Anschaffung und halten viele Jahre - ohne Verziehen des Kunststoffs, ohne Bruch und Kratzer. Im rauhen
Alltag halten diese Tabletts Stöße, Runterfallen, große Geschirrstapel und auch die (Industrie-)Spülmaschine
problemlos aus. Praktisch: Auch nach Jahren können Sie noch passende Tabletts nachkaufen.

Weitere Informationen:
Material:
Fiberglas
Farbe:
grau
Länge:
48.00 cm
Breite:
34.00 cm
Höhe:
1.60 cm
Gewicht:
0.72 kg
Form:
dreieckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 15,56*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,22*
€ 16,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
4411/005
ab € 11,45*
Sonstiges
Contacto Bander
4411/001
ab € 11,43*
Sonstiges
Contacto Bander
4411/006
ab € 12,31*
Sonstiges
Contacto Bander
4411/004
ab € 11,41*
Sonstiges
Contacto Bander
4511/005
ab € 14,18*
Sonstiges
Contacto Bander
4511/001
ab € 10,16*
Sonstiges
Contacto Bander
4511/006
ab € 10,18*
Sonstiges
Contacto Bander
4511/004
ab € 10,18*
Sonstiges
Contacto Bander
4512/005
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.