Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel WEISSWEIN TULIP 0 0,1L+0,2L /-/ CE, Form: 8741 - mit Füllstrich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel WEISSWEIN TULIP 0 0,1L+0,2L /-/ CE, Form: 8741 - mit Füllstrich
Schott Zwiesel WEISSWEIN TULIP 0 0,1L+0,2L /-/ CE, Form: 8741 - mit Füllstrich
Artikel-Nr.:
     2813-387-1296
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     116955
EAN/GTIN:
     4001836066204
Suchbegriffe:
Weißwein-Glas
Weißwein-Kelch
Weißweinglas
Weißweinkelch
Schott Zwiesel WEISSWEIN TULIP 0 0,1L+0,2L /-/ CE, Form: 8741 - mit Füllstrich ehem. TASTE


Weitere Informationen:
Höhe:
21.10 cm
Durchmesser:
7.90 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,129*
€ 7,079*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 22,90002*
€ 31,06002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,079*
€ 8,424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,749*
€ 8,031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,529*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,129*
€ 6,104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,474* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.