Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRACIA Kaffee-Tasse stapelbar 0,18l von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRACIA Kaffee-Tasse stapelbar 0,18l von Fortessa Dinnerware
GRACIA Kaffee-Tasse stapelbar 0,18l von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2421
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D4104180000
EAN/GTIN:
     4001836125604
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
GRACIA Kaffee-Tasse stapelbar 0,18l von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Bone China
Farbe:
weiß
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
8.40 cm
Gewicht:
0.18 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 12,10*
24 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 9,57*
€ 12,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.