Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Vase 70 konisch massiver Eisboden - Rand mit poliertem Cold Cut -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Vase 70 konisch massiver Eisboden - Rand mit poliertem Cold Cut -
LEONARDO Vase 70 konisch massiver Eisboden - Rand mit poliertem Cold Cut -
Artikel-Nr.:
     2813-388-121
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     029557
EAN/GTIN:
     4002541295576
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
LEONARDO Vase 70 konisch
massiver Eisboden - Rand mit poliertem Cold Cut - nicht als Schirmständer geeignet

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
70 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
4.11 kg
Form:
konisch
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,74*
€ 24,80*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 34,42*
3 Tage
500
€ 3,90*
ab € 29,02*
€ 39,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leonardo
052458
€ 101.000,00*
Sonstiges
Leonardo
019009
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.