Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Deckel für GN Behälter 1/6 mit Löffelaussparung 176x162 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Deckel für GN Behälter 1/6 mit Löffelaussparung 176x162 mm Edelstahl
NEUMÄRKER Deckel für GN Behälter 1/6 mit Löffelaussparung 176x162 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-388-1726
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-00095
EAN/GTIN:
     4022955000955
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl
NEUMÄRKER Deckel für GN Behälter 1/6 mit Löffelaussparung 176x162 mm
Edelstahl

Weitere Informationen:
Breite:
16.20 cm
Höhe:
17.60 cm
Gewicht:
0.20 kg
Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.