Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Elektro-Fritteuse 2x 8 Liter 539x483x363 mm Gehäuse, Deckel und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Elektro-Fritteuse 2x 8 Liter 539x483x363 mm Gehäuse, Deckel und
NEUMÄRKER Elektro-Fritteuse 2x 8 Liter 539x483x363 mm Gehäuse, Deckel und
NEUMÄRKER Elektro-Fritteuse 2x 8 Liter 539x483x363 mm Gehäuse, Deckel und
Artikel-Nr.:
     2813-388-1770
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-00149
EAN/GTIN:
     4022955001495
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 8 liter
friteuse
NEUMÄRKER Elektro-Fritteuse 2x 8 Liter 539x483x363 mm
Gehäuse, Deckel und Schaltkastenblende aus Edelstahl - Schaltkasten und Griffe aus Kunststoff - 2 Sicherheitsthermostate - Überhitzungsschutz - mit Fettablauf - Korbgröße 2x 215x245x115 mm - 2 getrennte Steckdosen erforderlich - 2x 230 V / 2x 3,3 kW

Weitere Informationen:
Gewicht:
13.00 kg
Weitere Suchbegriffe: neumärker fritteuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 641,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,53*
€ 893,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,97*
€ 874,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,47*
€ 831,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,46*
€ 804,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,57*
€ 763,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.