Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Mandoline Chef 130x400x145 mm Edelstahl/Kunststoff - rutschfeste Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Mandoline Chef 130x400x145 mm Edelstahl/Kunststoff - rutschfeste Füße
NEUMÄRKER Mandoline Chef 130x400x145 mm Edelstahl/Kunststoff - rutschfeste Füße
Artikel-Nr.:
     2813-388-1782
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-90099
EAN/GTIN:
     4022955001655
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
NEUMÄRKER Mandoline Chef 130x400x145 mm
Edelstahl/Kunststoff - rutschfeste Füße - 3 Einsätze für Scheiben (1,5 mm / 2,5 mm / 3,5 mm) + 2 Einsätze für Raspel/Stäbchen (3,5 mm / 7 mm)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.95 kg
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.