Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Rollengrill RG14 560 x 570 x 180 mm Die Rollengrills sind perfekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Rollengrill RG14 560 x 570 x 180 mm Die Rollengrills sind perfekt
NEUMÄRKER Rollengrill RG14 560 x 570 x 180 mm Die Rollengrills sind perfekt
Artikel-Nr.:
     2813-388-2947
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-50831
EAN/GTIN:
     4022955008142
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
neumärker rollengrill
elektrogrill
NEUMÄRKER Rollengrill RG14 560 x 570 x 180 mm
Die Rollengrills sind perfekt geeignet, um Hot-Dog-Würstchen zu erhitzen und gleichmäßig warmzuhalten. - Gehäuse Edelstahl - Edelstahlrollen Ø 25 mm - Ein-/Ausschalter - Thermostat - Kontrollleuchte - Hitze ca. 150C - nur zum Erhitzen geeignet - Fettauffangwanne - 14 Rollen - Rollenlänge 460 mm - 2 Heizzonen - 230 V / 2,8 kW

Weitere Informationen:
Gewicht:
17.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.426,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.612,15*
€ 1.918,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.587,79*
€ 1.889,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.509,06*
€ 1.795,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.465,76*
€ 1.744,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,62*
€ 1.697,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.