Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Rollengrill RG5 560 x 230 x 180 mm Die Rollengrills sind perfekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Rollengrill RG5 560 x 230 x 180 mm Die Rollengrills sind perfekt
NEUMÄRKER Rollengrill RG5 560 x 230 x 180 mm Die Rollengrills sind perfekt
Artikel-Nr.:
     2813-388-2950
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-50828
EAN/GTIN:
     4022955008098
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
neumärker rollengrill
elektrogrill
NEUMÄRKER Rollengrill RG5 560 x 230 x 180 mm
Die Rollengrills sind perfekt geeignet, um Hot-Dog-Würstchen zu erhitzen und gleichmäßig warmzuhalten. - Gehäuse Edelstahl - Edelstahlrollen Ø 25 mm - Ein-/Ausschalter - Thermostat - Kontrollleuchte - Hitze ca. 150C - nur zum Erhitzen geeignet - Fettauffangwanne - 5 Rollen - Rollenlänge 460 mm - 230 V / 0,9 kW

Weitere Informationen:
Gewicht:
8.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 774,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,51*
€ 1.081,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,02*
€ 1.062,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,66*
€ 1.011,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,56*
€ 974,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,33*
€ 921,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.