Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Bambini Kinderbecher 215ml Motiv: Flamingo, 120 ml Nutzinhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leonardo Bambini Kinderbecher 215ml Motiv: Flamingo, 120 ml Nutzinhalt
Leonardo Bambini Kinderbecher 215ml Motiv: Flamingo, 120 ml Nutzinhalt
Leonardo Bambini Kinderbecher 215ml Motiv: Flamingo, 120 ml Nutzinhalt
Artikel-Nr.:
     2813-388-3508
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     017904
EAN/GTIN:
     4002541179043
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Leonardo Bambini Kinderbecher 215ml Motiv: Flamingo, 120 ml Nutzinhalt Durchmesser 85mm, Höhe 90mm
Das eigenständige Trinken fällt den Kleinen häufig gar nicht so leicht. Mit dem bunten Flamingo-Kinderbecher aus der BAMBINI Kollektion wird das Durstlöschen zum wilden Tierspaß! Angepasst an kleine Kinderhände wird das Kinderglas nicht so schnell fallen gelassen.
Holen Sie sich mit den Flamingo-Kinderbecher tierisch gute Laune an den Esstisch und gewöhnen Sie die kleinen Abenteurer spielerisch an das eigenständige Trinken aus dem Wasserglas. Lassen Sie die neuen Tischgefährten für die Kleinen einziehen und machen Sie so das Trinken zum großen Tierspaß!

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
9.00 cm
Durchmesser:
8.50 cm
Gewicht:
0.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,71*
26 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,61*
€ 3,80*
3 Tage
45
1
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 4,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.