Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Currywurstschneider Mano VA Currywurstschneider für das schnelle und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Currywurstschneider Mano VA Currywurstschneider für das schnelle und
Currywurstschneider Mano VA Currywurstschneider für das schnelle und
Currywurstschneider Mano VA Currywurstschneider für das schnelle und
Currywurstschneider Mano VA Currywurstschneider für das schnelle und
Currywurstschneider Mano VA Currywurstschneider für das schnelle und
Artikel-Nr.:
     2813-388-3557
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-50503N
EAN/GTIN:
     4022955011609
Suchbegriffe:
Bratwurst-Schneider
Bratwurstschneider
Currywurst-Schneider
Currywurstschneider

Currywurstschneider Mano VA
Currywurstschneider für das schnelle und gleichmäßige Schneiden von weichen Würstchen wie Bockwurst oder Bratwurst • Nicht geeignet für Hartwurst oder getrocknete Würstchen • Gehäuse aus Edelstahl • Mit auswechselbaren Klingen • Der Wellenschliff der Klingen durchdringt die Haut der Wurst mit Leichtigkeit und sorgt für ein müheloses Schneiden • Klingenblock für die Reinigung schnell entnehmbar • Schnittbreite 17 mm • Maximale Wurstlänge 245 mm

Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
2.90 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,64*
€ 473,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,49*
€ 470,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,89*
€ 460,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,32*
€ 391,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.