Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Grill Komplett-Set - Bestehend aus: Diamant Grill, Diamant Fassung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Grill Komplett-Set - Bestehend aus: Diamant Grill, Diamant Fassung,
Diamant Grill Komplett-Set - Bestehend aus: Diamant Grill, Diamant Fassung,
Diamant Grill Komplett-Set - Bestehend aus: Diamant Grill, Diamant Fassung,
Diamant Grill Komplett-Set - Bestehend aus: Diamant Grill, Diamant Fassung,
Diamant Grill Komplett-Set - Bestehend aus: Diamant Grill, Diamant Fassung,
Diamant Grill Komplett-Set - Bestehend aus: Diamant Grill, Diamant Fassung,
Diamant Grill Komplett-Set - Bestehend aus: Diamant Grill, Diamant Fassung,
Artikel-Nr.:
     2813-388-3592
Hersteller:
     Diamant Grill
Herst.-Nr.:
     17-71502
EAN/GTIN:
     4022955011289
Suchbegriffe:
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
Kohlegrill
Diamant Grill Komplett-Set - Bestehend aus: Diamant Grill, Diamant Fassung, Diamant Flügel und Outdoor Rollensatz
Das Komplettangebot: Das Diamant Grill Komplett-Set beinhaltet die Grundausstattung inkl. der Diamant Flügel. Praktisch und mit eindrucksvoller Optik. • Der Diamant Grill® aus hochwertigem Edelstahl ist durch seine einfache Anwendung und die großzügige Grillfläche von 64 cm Durchmesser die perfekte Outdoor-Küche für den Profi-Koch oder für Grillabende. Der Diamant Grill® muss für eine sichere Anwendung in der Diamant Fassung betrieben werden. Alternativ kann der Grill auch dekorativ in eine hitzebeständige, stabile Arbeitsplatte eingelassen werden. • Holzkohlegrill aus hochwertigem Edelstahl • doppelwandiges Gehäuse • regulierbarer Rauchabzug • inkl. Deckel-Thermometer • Luftzufuhrregler • wärmeisolierter Deckelgriff • inkl. Feuerrost und Chromstahl-Rost • Grillfläche Ø 64 cm (2.982 cm2) • massiver Stahlkern als Hitzespeicher • entnehmbare Aschewanne • Diamant Fassung: Sicherer Stand des Diamant Grills, schwarz pulverbeschichtet, höhenverstellbare Füße, 90 cm Arbeitshöhe des Diamant Grills in der Fassung • Outdoor Rollensatz: 4 Lenkrollen à Ø 100 x 32 mm, mit 2 Feststellbremsen • Diaman Flügel: Ideale Abstellfläche für Teller und Grillwerkzeug, auf einer Ebene mit der Grillfläche, Abmessungen der Flügel-Platten: je 300 x 595 mm

Weitere Informationen:
Länge:
135.00 cm
Breite:
96.00 cm
Höhe:
123.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.694,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.935,78*
€ 3.493,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.891,94*
€ 3.441,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.770,16*
€ 3.296,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.713,82*
€ 3.229,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.694,41*
€ 3.206,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.