Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Keramiktasse 290ml grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leonardo Keramiktasse 290ml grün
Leonardo Keramiktasse 290ml grün
Artikel-Nr.:
     2813-388-3792
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018589
EAN/GTIN:
     4002541185891
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Leonardo Keramiktasse 290ml grün

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
grün
Länge:
13.20 cm
Breite:
10.40 cm
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
10.40 cm
Gewicht:
0.23 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 9,66*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 24,34*
€ 32,75*
3 Tage
125
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 30,70*
€ 40,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 38,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
026991
€ 101.000,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.