Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Espressotasse 90ml sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leonardo Espressotasse 90ml sand
Leonardo Espressotasse 90ml sand
Artikel-Nr.:
     2813-388-3798
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018595
EAN/GTIN:
     4002541185952
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Leonardo Espressotasse 90ml sand

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
beige
Länge:
8.40 cm
Breite:
5.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Durchmesser:
5.50 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 9,41*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 24,35*
€ 32,51*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 27,53*
€ 36,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 37,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
018597
ab € 6,10*
Zubehör
Leonardo
026991
€ 101.000,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.