Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo GK/Servierplatte 33 Schieferop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leonardo GK/Servierplatte 33 Schieferop
Leonardo GK/Servierplatte 33 Schieferop
Artikel-Nr.:
     2813-388-3942
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018700
EAN/GTIN:
     4002541187000
Suchbegriffe:
Servierplatte
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
Leonardo GK/Servierplatte 33 Schieferop

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
33.00 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
3.00 cm
Durchmesser:
32.50 cm
Gewicht:
1.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.