Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neumärker Gyrosgrill E3-S Gehäuse Edelstahl, Rohrheizkörper, Motorantrieb oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neumärker Gyrosgrill E3-S Gehäuse Edelstahl, Rohrheizkörper, Motorantrieb oben
Neumärker Gyrosgrill E3-S Gehäuse Edelstahl, Rohrheizkörper, Motorantrieb oben
Artikel-Nr.:
     2813-388-3944
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-30128
EAN/GTIN:
     4022955009323
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Rohrheizkörper
dönergrill elektro

Neumärker Gyrosgrill E3-S
Gehäuse Edelstahl, Rohrheizkörper, Motorantrieb oben am Spieß: Fett und Fleischsaft können nicht in den Motor laufen, Fettwanne, Heizzonen getrennt schaltbar, Fleisch-Kapazität max. 50 kg, Fleisch-Höhe max. 700 mm, Netzspannung: 400V - Leistung: 9 kW - Netzfrquenz: 50Hz

Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
65 cm
Höhe:
112 cm
Gewicht:
47.00 kg
Leistungsaufnahme:
9000 Watt
Weitere Suchbegriffe: dönergrill, rohrheizkörper 9 kw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.371,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,71*
€ 1.878,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.560,15*
€ 1.856,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,10*
€ 1.750,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,92*
€ 1.689,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.371,28*
€ 1.631,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.