Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neumärker Gyrosgrill E2-S Gehäuse Edelstahl, Rohrheizkörper, Motorantrieb oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neumärker Gyrosgrill E2-S Gehäuse Edelstahl, Rohrheizkörper, Motorantrieb oben
Neumärker Gyrosgrill E2-S Gehäuse Edelstahl, Rohrheizkörper, Motorantrieb oben
Artikel-Nr.:
     2813-388-3946
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-30126
EAN/GTIN:
     4022955009316
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Rohrheizkörper
dönergrill elektro

Neumärker Gyrosgrill E2-S
Gehäuse Edelstahl, Rohrheizkörper, Motorantrieb oben am Spieß: Fett und Fleischsaft können nicht in den Motor laufen, Fettwanne, Heizzonen getrennt schaltbar, Fleisch-Kapazität max. 30 kg, Fleisch-Höhe max. 460 mm, Netzspannung: 400V - Leistung: 6 kW - Netzfrquenz: 50Hz

Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
65 cm
Höhe:
92 cm
Gewicht:
38.50 kg
Leistungsaufnahme:
6000 Watt
Weitere Suchbegriffe: dönergrill, rohrheizkörper 6000w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.242,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,45*
€ 1.715,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,05*
€ 1.688,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.337,46*
€ 1.591,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,30*
€ 1.535,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,78*
€ 1.478,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.