Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neumärker Churros-Fritteuse 40 Liter komplett aus Edelstahl, 40 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neumärker Churros-Fritteuse 40 Liter komplett aus Edelstahl, 40 Liter
Neumärker Churros-Fritteuse 40 Liter komplett aus Edelstahl, 40 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-388-3948
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-50152
EAN/GTIN:
     4022955009842
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
neumärker fritteuse
friteuse
Neumärker Churros-Fritteuse 40 Liter
komplett aus Edelstahl, 40 Liter Fassungsvermögen, Beckengröße Ø 800/600 x 170 mm, Becken aus einem Stück, dreisprachiges Menü für zweifach programmierbares Thermostat, Controlling von Laufzeit und Verbrauch, energieeffiziente Isolierung, spezielles Heizkörper-Design für bis zu 30% weniger Ölverbrauch, einfaches Befestigungssystem für Churros-Maschinen, Netzspannung: 400V - Leistung: 16 kW - Netzfrquenz: 50Hz

Weitere Informationen:
Länge:
93.00 cm
Breite:
93.00 cm
Höhe:
87.00 cm
Gewicht:
100.00 kg
Leistungsaufnahme:
16000 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.640,25*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.861,02*
€ 14.114,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.791,31*
€ 14.031,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.640,25*
€ 13.851,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.