Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neumärker Churros-Fritteuse 30 Liter komplett aus Edelstahl, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neumärker Churros-Fritteuse 30 Liter komplett aus Edelstahl, 30 Liter
Neumärker Churros-Fritteuse 30 Liter komplett aus Edelstahl, 30 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-388-3949
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-50149
EAN/GTIN:
     4022955009828
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
neumärker fritteuse
friteuse
Neumärker Churros-Fritteuse 30 Liter
komplett aus Edelstahl, 30 Liter Fassungsvermögen, Beckengröße Ø 700/500 x 170 mm, Becken aus einem Stück, dreisprachiges Menü für zweifach programmierbares Thermostat, Controlling von Laufzeit und Verbrauch, energieeffiziente Isolierung, spezielles Heizkörper-Design für bis zu 30% weniger Ölverbrauch, einfaches Befestigungssystem für Churros-Maschinen, Netzspannung: 400V - Leistung: 13 kW - Netzfrquenz: 50Hz

Weitere Informationen:
Länge:
83.00 cm
Breite:
83.00 cm
Höhe:
87.00 cm
Gewicht:
90.00 kg
Leistungsaufnahme:
13000 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.478,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.698,76*
€ 12.731,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.651,23*
€ 12.674,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.494,00*
€ 12.487,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.478,75*
€ 12.469,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.