| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-388-3989 Herst.-Nr.: 05-40270-W EAN/GTIN: 4022955010466 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Neumärker Nuss-Nougat-Creme-Spender Praktische Pumpe zum Portionieren von Nuss-Nougat-Creme. Besonders einfach: Die original 3-Liter-Eimer von Nutella® können komplett in den Spender gestellt werden. Die Nuss-Nougat-Creme wird erwärmt und lässt sich direkt auf Waffeln oder Crêpes geben., Netzspannung: 230V - Leistung: 200 W - Netzfrquenz: 50Hz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 25.00 cm | Breite: | 24.50 cm | Höhe: | 44.70 cm | Gewicht: | 3.50 kg | Leistungsaufnahme: | 200 Watt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |