Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neumärker Elektrischer Currywurstschneider extra-scharfes Doppelsichelmesser,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neumärker Elektrischer Currywurstschneider extra-scharfes Doppelsichelmesser,
Neumärker Elektrischer Currywurstschneider extra-scharfes Doppelsichelmesser,
Artikel-Nr.:
     2813-388-4001
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-50544
EAN/GTIN:
     4022955009088
Suchbegriffe:
Bratwurst-Schneider
Bratwurstschneider
Currywurst-Schneider
Currywurstschneider

Neumärker Elektrischer Currywurstschneider
extra-scharfes Doppelsichelmesser, einstellbare Schnittstärke, besonders langer Schacht für verschiedene Wurstsorten, maximaler Wurst-Durchmesser 48 mm, Netzspannung: 230V - Leistung: 135 W - Netzfrquenz: 50Hz

Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
33 cm
Gewicht:
6.55 kg
Leistungsaufnahme:
135 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,35*
€ 394,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,23*
€ 389,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,57*
€ 382,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,28*
€ 370,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.