Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KT/6 Teegläser 300ml :tea - Montana Statten Sie sich praktisch aus: Die Tasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KT/6 Teegläser 300ml :tea - Montana Statten Sie sich praktisch aus: Die Tasse
KT/6 Teegläser 300ml :tea - Montana Statten Sie sich praktisch aus: Die Tasse
Artikel-Nr.:
     2813-388-4397
Hersteller:
     MontanaCans
Herst.-Nr.:
     046703
EAN/GTIN:
     4002541467034
Suchbegriffe:
Glas-Häuferl
Glas-Tasse
Glastasse
Tee-Becher
KT/6 Teegläser 300ml :tea - Montana
Statten Sie sich praktisch aus: Die Tasse aus der Serie :tea lässt Sie im Alltag nicht im Stich. Durch sein widerstandsfähiges Borosilikat ist dieses Produkt sehr hitzebeständig. Für jede Situation die passende Lösung parat: Mit der Tasse aus der Serie :tea sind Sie gut versorgt. Durch sein widerstandsfähiges Borosilikat ist dieses Produkt besonders hitzebeständig. Fühlen Sie sich mit Stil wohl: montana: bereichert Ihr Leben mit praktischen Alltagsbegleitern. Praktisch und unbeschwert genießen: mit montana:'s cleveren Alltagsbegleitern! Super praktisch: Die :tea Tasse ist spülmaschinengeeignet! Sie können sie auch für die Mikrowelle hernehmen. Die Tasse der Serie :tea ist zudem spülmaschinengeeignet. Setzen Sie sie ebenfalls für die Mikrowelle ein. Überlegen Sie also nicht länger - sondern bestellen Sie jetzt. Gut und effizient, das ist montana:! Da sollten Sie direkt bestellen. Smart, effizient und alltagstauglich - das ist montana:!

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
1.45 cm
Breite:
3.13 cm
Höhe:
0.98 cm
Durchmesser:
0.65 cm
Gewicht:
0.66 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.30 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.