Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: teebecher 250ml
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Teebecher

  Teebecher  (119 Angebote unter 28.360.240 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Teebecher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Teebecher"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Teebecher
^

Das Teeglas für einen stilvollen Teegenuss

Das Teeglas - in seiner ursprünglichen Form ohne Henkel -  kommt aus dem Orient. Wir verwenden Teegläser allerdings bevorzugt mit Henkel. Um den Tee ansprechend zu servieren und neben dem aromatischen Genuss des Tees auch die optische Wirkung nicht zu kurz kommen zu lassen, bietet ein Teeglas den besonderen Blick auf die Färbung des Getränks.

Das Teeglas garantiert einen Genuss wie in 1001 Nacht

Um beim Servieren traditionell und ins Gesamtbild passend vorzugehen, sollten Sie unbedingt die typischen Teegläser ohne Henkel einsetzen. Besonders mit orientalischen und filigranen Mustern verzierte Teegläser in bunten Farben geben ein Flair wie aus 1001 Nacht wieder. Besonders ansprechend lassen sich solche Teegläser auch als Teelichtglas einsetzen und bilden ein Farbenspektakel aus Licht und Schatten.

Halter oder Vollglas

Wer das Teeglas mit Henkel nutzen möchte, hat die Wahl zwischen Vollglasteegläsern, bei denen auch der Henkel aus dem durchscheinenden Material gefertigt ist, und Teegläsern mit Halter, bei denen das Teeglas ohne Henkel in den Halter eingesetzt wird. Hierzu kommen oft Edelstahl oder Korbgeflechte als stilvolle Halter zum Einsatz und lassen einen unglaublich großen Gestaltungsspielraum offen. Wichtig ist in jedem Fall darauf zu achten, dass der Henkel so gefertigt ist, dass die hohe Temperatur, die das Teeglas annimmt, nicht übertragen wird.

Besonderes Ambiente bei Tisch

Nicht nur ein formschönes Teeglas bringt die Farbnuancen, die die verschiedenen Tees mit sich bringen, voll zur Geltung, eine passende und dekorative Glasteekanne sorgt zusätzlich für ein besonders gelungenes Zusammenspiel bei Kaminabenden, im Tee- oder Kaffeehaus oder im Restaurant bei Tisch. Damit das Teeservice nicht beschädigt wird, sollten Sie unbedingt auf hitzebeständige Gläser achten, die auch hohen Temperaturen standhalten und die Hitze im Glas halten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.