| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-388-4593 Herst.-Nr.: 05-51536 EAN/GTIN: 4022955012156 |
| |
|
| | |
| Euterspender für dicke Soßen / Imbiss Soßenspender zum Aufhängen | Für dicke Saucen / Neumärker Perfekt für Selbstbedienung an Imbissständen auf Märkten und Festen • Ganz einfach am Vordach aufhängen oder mit dem praktischen Ständer auf der Theke platzieren • Tropffrei • Perfekte Kontrolle beim Dosieren • Zur einfachen und hygienischen Reinigung schnell in die Einzelteile zerlegbar • Für dickflüssigen Senf oder besonders fetthaltige Soßen, je nach Viskosität • Adapter Polypropylen • Ventil Polypropylen-Compound • Euter Elastosil®
Weitere Informationen: | | Länge: | 6.00 cm | Breite: | 6.00 cm | Höhe: | 18.50 cm | Gewicht: | 0.20 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |