Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euterspender / Imbiss Soßenspender zum Aufhängen / Neumärker Perfekt für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euterspender / Imbiss Soßenspender zum Aufhängen / Neumärker Perfekt für
Euterspender / Imbiss Soßenspender zum Aufhängen / Neumärker Perfekt für
Artikel-Nr.:
     2813-388-4596
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-51535
EAN/GTIN:
     4022955012149
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender
Euterspender / Imbiss Soßenspender zum Aufhängen / Neumärker
Perfekt für Selbstbedienung an Imbissständen auf Märkten und Festen • Ganz einfach am Vordach aufhängen oder mit dem praktischen Ständer auf der Theke platzieren • Tropffrei • Perfekte Kontrolle beim Dosieren • Zur einfachen und hygienischen Reinigung schnell in die Einzelteile zerlegbar • Geeignet für die meisten Soßen wie Ketchup oder BBQ-Sauce • Adapter Polypropylen • Ventil Polypropylen-Compound • Euter Dryflex

Weitere Informationen:
Länge:
6.00 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
18.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.