Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Untere 5242/5243 16,2 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Untere 5242/5243 16,2 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Untere 5242/5243 16,2 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Untere 5242/5243 16,2 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Untere 5242/5243 16,2 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1049
Herst.-Nr.:
     001.004424
EAN/GTIN:
     4003106846523
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Seltmann Untere 5242/5243 16,2 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
16.20 cm
Höhe:
2.10 cm
Gewicht:
0.27 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,565*
€ 6,155*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 28,40004*
€ 37,46004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,155*
€ 7,324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,945*
€ 7,075
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,725*
€ 6,813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,495*
€ 6,539
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,565*
€ 5,432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.