Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Platte 5170 20x20 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Platte 5170 20x20 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann Platte 5170 20x20 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann Platte 5170 20x20 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann Platte 5170 20x20 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1499
Herst.-Nr.:
     001.589696
EAN/GTIN:
     4003106797870
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Gastronomie-Platten
Seltmann Platte 5170 20x20 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.66 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,001*
€ 20,341*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,58*
€ 41,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,341*
€ 24,206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,061*
€ 22,683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,201*
€ 21,659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,951*
€ 21,362
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,001*
€ 17,851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,682* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.