Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nido Weiss Platte 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nido Weiss Platte 24 cm
Nido Weiss Platte 24 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-058
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10920-800001-32624
EAN/GTIN:
     4012435458161
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten
Nido Weiss Platte 24 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
23.90 cm
Breite:
20.30 cm
Höhe:
2.60 cm
Durchmesser:
23.90 cm
Gewicht:
0.60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,95*
€ 22,28*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 39,56*
€ 50,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 44,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.