Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Les Reves Byzantins Suta Obere 0,27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Les Reves Byzantins Suta Obere 0,27
Epoque Les Reves Byzantins Suta Obere 0,27
Artikel-Nr.:
     2813-390-2517
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-411716-30422
EAN/GTIN:
     4012435562554
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Epoque Les Reves Byzantins Suta Obere 0,27

Weitere Informationen:
Länge:
16.40 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
5.10 cm
Durchmesser:
10.40 cm
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,031*
€ 38,661*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 182,05002*
€ 222,97002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,661*
€ 46,007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,231*
€ 45,495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,721*
€ 44,888
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,031*
€ 36,927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 231,966* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.