Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunny Day Weiss Tee-Obertasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sunny Day Weiss Tee-Obertasse
Sunny Day Weiss Tee-Obertasse
Artikel-Nr.:
     2813-390-2861
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     10850-800001-14642
EAN/GTIN:
     4012436235372
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Sunny Day Weiss Tee-Obertasse

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
11.30 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
8.30 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,281*
€ 11,121*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 49,96002*
€ 63,95004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,121*
€ 13,234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,631*
€ 12,651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,241*
€ 12,187
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,281*
€ 9,854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 66,726* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.