Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunny Day Weiss Kaffee-Untertasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sunny Day Weiss Kaffee-Untertasse
Sunny Day Weiss Kaffee-Untertasse
Artikel-Nr.:
     2813-390-2866
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     10850-800001-14741
EAN/GTIN:
     4012436235457
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Sunny Day Weiss Kaffee-Untertasse

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
14.40 cm
Breite:
14.40 cm
Höhe:
1.90 cm
Durchmesser:
14.40 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,773*
€ 5,173*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 24,35004*
€ 32,44002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,173*
€ 6,156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,033*
€ 5,989
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,773*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,593*
€ 5,466
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,773*
€ 4,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,038* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.