Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Kaffee-Untertasse Loft by Rosenthal Colour - Night Blue aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Kaffee-Untertasse Loft by Rosenthal Colour - Night Blue aus Porzellan
Thomas Kaffee-Untertasse Loft by Rosenthal Colour - Night Blue aus Porzellan
Thomas Kaffee-Untertasse Loft by Rosenthal Colour - Night Blue aus Porzellan
Thomas Kaffee-Untertasse Loft by Rosenthal Colour - Night Blue aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-4779
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11900-401916-14741
EAN/GTIN:
     4012436521666
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Thomas Kaffee-Untertasse Loft by Rosenthal Colour - Night Blue aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
17 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
0.23 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,578*
€ 4,928*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 23,79*
€ 31,78002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,928*
€ 5,864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,748*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,538*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,328*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,578*
€ 4,258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,568* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.