Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Becher mit Henkel Suppentasse Blend Weiss aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Becher mit Henkel Suppentasse Blend Weiss aus Porzellan
Rosenthal Becher mit Henkel Suppentasse Blend Weiss aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5004
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11552-800001-15491
EAN/GTIN:
     4012438549149
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Rosenthal Becher mit Henkel Suppentasse Blend Weiss aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
11.90 cm
Breite:
8.30 cm
Höhe:
11.20 cm
Durchmesser:
7.50 cm
Gewicht:
0.36 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,787*
€ 11,787*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 56,39004*
€ 74,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,787*
€ 14,027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,387*
€ 13,551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,997*
€ 13,086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,787*
€ 10,457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,722* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.